PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO
Pistola de soplado de aire comprimido
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:786904
Rubix:798947844000
EAN:3660338039614

Documentos
Detalles de producto : PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO
Boquilla metálica en acero Ø 3,5 x 6 mm, de longitud 118 mm
Garantiza un chorro muy preciso. Cuerpo de material compuesto (110 g).
Temperatura: de -20 °C a +80 °C
Fluido: aire comprimido.
Garantiza un chorro muy preciso. Cuerpo de material compuesto (110 g).
Temperatura: de -20 °C a +80 °C
Fluido: aire comprimido.
PISTOLA de aire comprimido
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g1/4 |
|---|---|
| Flujo | 15 m³/h |
| Nivel acústico | 83 dB |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,84 € Sin IVA
/ unidad
28,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días