PINZAS DE MASA DE CHAPA 200 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 200 A. Peso: 220 g • Cable: 25 mm²
Modelo ligero y económico. Con shunt.
PINZAS DE MASA DE CHAPA 400 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 400 A. Peso: 360 g • Cable: 70 mm²
Modelo ligero y económico. Con shunt.
MOLDEADORA DE MASA CROCO DE LATÓN 350 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 350 A. Peso: 400 g • Cable: 50 mm²
Gran superficie de contacto. Baja sobrecarga.
MOLDEADORA DE MASA CROCO DE LATÓN 600 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 600 A. Peso: 640 g • Cable: 95 mm²
Gran superficie de contacto. Baja sobrecarga.
PINZA DE MASA CON MUELLE 300 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 300 A. Peso: 460 g • Cable: 50 mm²
Cuerpos de latón. Pinzado muy efectivo.
PINZA DE MASA PRENSA 500 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 500 A. Peso: 760 g • Cable: 95 mm²
Alta potencia de sujeción / Fijación del cable por tornillo.