ABRAZADERAS DE TIERRA A 200


Pinzas de masa

Referencias
spartex:853778
rubix:798964428000
ean:3660338097874
EARTHING CLAMPS Max intensity A 200
Resumen técnico
TipoAbrazadera de tierra
Intensidad máx.200 A
MaterialChapa metálica
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ABRAZADERAS DE TIERRA A 200


PINZAS DE MASA DE CHAPA 200 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 200 A. Peso: 220 g • Cable: 25 mm²
Modelo ligero y económico. Con shunt.
PINZAS DE MASA DE CHAPA 400 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 400 A. Peso: 360 g • Cable: 70 mm²
Modelo ligero y económico. Con shunt.
MOLDEADORA DE MASA CROCO DE LATÓN 350 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 350 A. Peso: 400 g • Cable: 50 mm²
Gran superficie de contacto. Baja sobrecarga.
MOLDEADORA DE MASA CROCO DE LATÓN 600 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 600 A. Peso: 640 g • Cable: 95 mm²
Gran superficie de contacto. Baja sobrecarga.
PINZA DE MASA CON MUELLE 300 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 300 A. Peso: 460 g • Cable: 50 mm²
Cuerpos de latón. Pinzado muy efectivo.
PINZA DE MASA PRENSA 500 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 500 A. Peso: 760 g • Cable: 95 mm²
Alta potencia de sujeción / Fijación del cable por tornillo.

Información técnica


Atributos
TipoAbrazadera de tierra
Intensidad máx.200 A
MaterialChapa metálica
ModeloSheet metal ground clamp 200A
Diámetro de cable25 mm²
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,97 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días