PINZA SUJECION REBAJADA C/CUADRADO GERC40- 6X5

Pinza sujeción rebajada con cuadrado GERC40

Ver información técnica
Referencias
Fahrion:13827010600
Rubix:799290941000
EAN:4054631177729
brand logo

Detalles de producto : PINZA SUJECION REBAJADA C/CUADRADO GERC40- 6X5


Pinza de sujeción para macho de roscar GER40-GBD

Características: similar a DIN ISO 15488-A (antes DIN 6499). Los portamachos GERC-GBD tienen una precisión de concentricidad de 10 µm y se pueden usar tanto en portapinzas de precisión CENTRO P, en portamachos SYNCHRO T como también en portapinzas estándar. Tienen una hembra cuadrada para el arrastre de la macho de roscar, así como una obturación para refrigeración interior de hasta 80 bar. Todas están protegidas contra la corrosión con el nuevo revestimiento FAHRION Protect.

Aplicación: puede utilizarse tanto para macho de roscar DIN como ISO.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,92 Sin IVA
/ unidad
100,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días