PINZA SUJECION DIN6499B HPD25 5,0 MM

Pinza sujeción DIN6499B HPD32

Ver información técnica

Referencias

Fahrion:13625010500
Rubix:799291043000
EAN:4054631171963
brand logo

Detalles de producto : PINZA SUJECION DIN6499B HPD25 5,0 MM


Pinza de sujeción de precisión GERC32-HPD / 469E

Características: pinzas de sujeción de precisión GERC-HPD similar a DIN ISO 15488-A (antigua DIN 6499).
Las pinzas de sujeción tienen una exactitud de sistema media de 3 µm (en una distancia de 3 x D máx. 50 mm) en portapinzas de precisión (en el caso de GERC8-HP son 6 µm). Todas están protegidas contra la corrosión con el nuevo revestimiento FAHRION Protect.

Las pinzas de sujeción GERC-HPD cuentan con una obturación para refrigeración interior y pueden utilizarse hasta a 80 bar. Los vástagos con superficie lateral solo pueden utilizarse de forma limitada, es decir, la superficie debe estar detrás del tapón de goma para poder ofrecer obturación.
Especialmente adecuadas para su uso en el área HSC y para obtener resultados de mecanizado de alta precisión.

Las GERC-HPD no tienen transición de diámetro de sujeción (tolerancia h8). Si se utilizan en un portapinzas estándar, se debe retirar el anillo azul de identificación.

GERC-HPD: tienen una obturación para refrigeración interna y son utilizables hasta 120 bar. Los vástagos con superficie lateral sólo pueden utilizarse de forma limitada, es decir, la superficie debe estar detrás del tapón de goma para poder ofrecer obturación.
Especialmente adecuadas para su uso en el área HSC y para obtener resultados de mecanizado de alta precisión en CENTRO P.

Las GERC-HPD no tienen transición de diámetro de sujeción (tolerancia h8), ni en el CENTRO P ni en el portapinzas estándar, aunque aquí debe retirarse el anillo indicador azul, que no posee ninguna función obturadora.

Información técnica


Atributos
80,39 € Sin IVA
/ unidad
97,27 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días