PINZA SUJECION DIN6499B HP25 7,0 MM

Pinza sujecion DIN6499B HP32

Ver información técnica

Referencias

Fahrion:13615010700
Rubix:799291088000
EAN:4054631170065
brand logo

Detalles de producto : PINZA SUJECION DIN6499B HP25 7,0 MM


Pinza de sujeción de precisión GERC32-HP / 470E

Características: pinzas portapiezas de precisión GERC-HP DIN ISO 15488-B (antigua DIN 6499).
Las pinzas portapieza tienen una exactitud de sistema media de 3 µm (en una distancia de 3 x D máx. 50 mm) en portapinzas de precisión (en el caso de GERC8-HP son 6 µm). Todas están protegidas contra la corrosión con el nuevo revestimiento FAHRION Protect.

Las pinzas portapiezas GERC-HP son especialmente adecuadas para el uso en el área HSC y para obtener resultados de mecanizado de alta precisión, donde solo se sujeta la medida nominal (tolerancia h10).

El portapinzas estándar ofrece la transición de diámetro de sujeción normal, aunque debe retirarse el anillo indicador azul, que no tiene función obturadora. Sin embargo, recomendamos sujetar siempre solo la medida nominal.

Información técnica


Atributos
53,36 € Sin IVA
/ unidad
64,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días