PINZA SUJECION DIN6499B GERC25HPDD 8,0 MM FAHRION

Pinza sujeción DIN6499B GERC32HPDD

Ver información técnica

Referencias

Fahrion:13635010800
Rubix:799291023000
EAN:4054631170980
brand logo

Detalles de producto : PINZA SUJECION DIN6499B GERC25HPDD 8,0 MM FAHRION


GERC32-HPDD / 469E

Características: pinzas de sujeción de precisión GERC-HPDD similar a DIN ISO 15488-A (antigua DIN 6499).
Las pinzas de sujeción tienen una exactitud de sistema media de 3 µm (en una distancia de 3 x D máx. 50 mm) en portapinzas de precisión.

Llevan una obturación para la refrigeración interna (usable hasta 80 bar) y boquillas de inyección adicionales para que el refrigerante rocíe la cuchilla en una herramienta sin canal de refrigeración. Los vástagos con superficie lateral solo pueden utilizarse de forma limitada, es decir, la superficie debe estar detrás del tapón de goma para poder ofrecer obturación.
Son especialmente adecuadas para el uso en el área HSC y para resultados de mecanizado de alta precisión en el CENTRO P.

Las GERC-HPDD no tienen transición de diámetro de sujeción (tolerancia h8), ni en el CENTRO P ni en el portapinzas estándar, aunque aquí debe retirarse el anillo indicador azul, que no posee ninguna función obturadora.

Información técnica


Atributos
108,91 € Sin IVA
/ unidad
131,78 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días