Referencias
Mecaline:P28B1030
Rubix:798776769000
EAN:3660338302534


Resumen técnico
| Paso de cadena | 44.45 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 30 |
Documentos
Detalles de producto : 1.3/4 28B1 Z30 - REF P28B1030
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 30 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 44.45 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 30 |
| Código ISO | 28b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 425.24 mm |
| Diámetro exterior | 444 mm |
| Anchura total | 75 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 444 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,34 € Sin IVA
/ unidad
446,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días