Piñones simple con pre-taladro
Paso de cadena | 15.875 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 13 |
Paso de cadena | 15.875 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 13 |
Código ISO | 10B-1 |
Diámetro de piloto | 12 mm |
Diámetro indicativo | 66.32 mm |
Diámetro exterior | 73 mm |
Material | C45 steel |
Diámetro de perforación | 12 mm |
Anchura total | 30 mm |
Diámetro de círculo de corona | 73 mm |
Entrega estimada (15) días