Piñones simple con pre-taladro
Paso de cadena | 8 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 18 |
Paso de cadena | 8 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 18 |
Código ISO | 05B-1 |
Diámetro de piloto | 8 mm |
Diámetro indicativo | 46.07 mm |
Diámetro exterior | 49.3 mm |
Material | C45 steel |
Diámetro de perforación | 8 mm |
Anchura total | 24 mm |
Diámetro de círculo de corona | 49.3 mm |
Entrega estimada (15) días