Piñones para taper norma Europea
Paso de cadena | 25.4 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 16 |
Paso de cadena | 25.4 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 16 |
Código ISO | 16B-1 |
Casquillo cónico | 2012 |
Diámetro de cubo | 90 mm |
Diámetro indicativo | 130.2 mm |
Diámetro exterior | 141 mm |
Material | Acero C45 |
Anchura total | 32 mm |
Diámetro de círculo de corona | 141 mm |
En stock; entrega ≈24/48h