Piñones para taper norma Europea
Paso de cadena | 12.7 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 19 |
Paso de cadena | 12.7 mm |
---|---|
Perfil | Simplex (1) |
Número de dientes | 19 |
Código ISO | 08B-1 |
Casquillo cónico | 1210 |
Diámetro de cubo | 63 mm |
Diámetro indicativo | 77.16 mm |
Diámetro exterior | 81.7 mm |
Material | Acero C45 |
Anchura total | 25 mm |
Diámetro de círculo de corona | 81.7 mm |
En stock; entrega ≈24/48h