Referencias

Rexnord:L0881663361
Rubix:921988126069
fabricante:10350817
EAN:782934801990
brand logo

Resumen técnico

Número de dientes25
Diámetro de perforación30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NS 881T25R30


Piñón de cadena Rexnord NS881-25T para cadenas de la serie 881, con 25 dientes y un orificio redondo de 30 mm "listo para eje". Fabricado en nylon para aplicaciones de mesa.

Información técnica


Atributos
Número de dientes25
Diámetro de perforación30 mm
Materialpoliamida reforzada
Diámetro primitivo151.99 mm
25,99 € Sin IVA
/ unidad
31,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días