866211 TENSOR CADENA 3/8p 06B1 Z21

Piñon tensor de cadena

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:866211
Rubix:798748401000
EAN:3660338203954
brand logo

Resumen técnico

Cadena06b-1
Paso de cadena9.525 mm
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 866211 TENSOR CADENA 3/8p 06B1 Z21


Piñón tensor de cadena con rodamiento de una hilera de bolas.
TENSIONER SPROCKET 21T 06B1 9,52 S includes 203 KRR bearing

Cualidades

Heat treated components, high durability, complete with bearing.

Aplicaciones

For use with BS chain and sprockets

Información técnica


Atributos
Cadena06b-1
Paso de cadena9.525 mm
Número de dientes21
Diámetro indicativo9.525 mm
26,69 € Sin IVA
/ unidad
32,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días