Referencias
Beta Tools:1738
Rubix:798161071000
fabricante:017380001
EAN:8014230047119

Detalles de producto : 1738-PINCEL
Pincel
Cualidades
Pincel
Aplicaciones
Herramientas para cortar y mantenimiento varios
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 21 g |
| Material | madera |
| Anchura | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
