Card. Brocha trenzada SINGLETWIST
Diámetro de cepillo | 10 mm |
---|---|
Diámetro de varilla | 6 mm |
Diámetro de cepillo | 10 mm |
---|---|
Diámetro de varilla | 6 mm |
Diámetro de alambre | 0,35 mm |
Velocidad máx. | 10000 rpm |
Altura de revestimiento | 25 mm |
Longitud | 65 mm |
Entrega estimada (15) días