Card. Brocha trenzada, emb. Indus.
Alambre | Steel |
---|---|
Diámetro de cepillo | 19 mm |
Diámetro de varilla | 6 mm |
Alambre | Steel |
---|---|
Diámetro de cepillo | 19 mm |
Diámetro de varilla | 6 mm |
Uso | Machinable materials: Cast iron/Wood/Thermosets/Elastomers/Thermoplastics/Steel, cast steel |
Diámetro de alambre | 0,35 mm |
Velocidad máx. | 20000 rpm |
Altura de revestimiento | 28 mm |
Longitud | 68 mm |
Entrega estimada (15) días