PETO DE TRABAJO T-46 148200 AZULINA 100 ALG

Peto de tirantes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:148200
Rubix:798948600000
fabricante:148200
EAN:3660338016189
Dungarees - 100% cotton Size 46

Resumen técnico

Colorazul
Tamaño46
Material Principalalgodón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PETO DE TRABAJO T-46 148200 AZULINA 100 ALG


Materiales: 100 % algodón 320 g/m². Color: azul Bugatti.
Peto con bragueta de botones y cintura con cierre de botones ajustables, tirantes desmontables, delantera con 1 bolsillo sobrepuesto con cierre metálico y bolsillo para bolígrafo contiguo. 2 bolsillos bajos, 2 bolsillos pasamanos con cierre de botones, 1 bolsillo de metro en la pierna derecha, 1 bolsillo con cierre de botón. Tratamiento antiencogimiento SANFOR.

Cualidades

Tratamiento antiencogimiento SANFOR

Información técnica


Atributos
Colorazul
Tamaño46
Material Principalalgodón
Color secundariosin color secundario
Gramaje320 g/m²
Materialalgodón
33,96 € Sin IVA
/ unidad
41,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

46