Referencias
Perma:107107
Rubix:798254204000
EAN:4061201057367




Resumen técnico
| Embalaje | plástico transparente |
|---|---|
| Uso | lubricación en un solo punto |
| Viscosidad a 40 °C | 220 mm²/s |
Documentos
Detalles de producto : FUTURA FOOD GRADE OIL H1 SO70
Perma FUTURA es el sistema óptimo automático de lubricación monopunto para equipos que requieren condiciones ambientales higiénicamente limpias. Con sólo girar el tornillo de activación, el volumen de lubricante de 120 cm³ se puede dosificar en 1, 3, 6 ó 12 meses. El proceso de dosificación se activa ediante un proceso electroquímico, aplicando el lubricante en el punto. Presión máxima de 4 bar.
perma FUTURA con perma Food grade oil H1 SO70
Cualidades
-Lubricación permanente de bajo coste -Cambio rápido y sencillo sin herramientas especiales -Rápido control del nivel gracias a la posición permanentemente visible del pistón en el sistema de lubricación -Resistente a la corrosión, puede utilizarse bajo el agua -Lubricación permanente y segura en zonas potencialmente explosivas -Mayor seguridad en el lugar de trabajo, ya que las zonas peligrosas deben visitarse con menos frecuencia para su mantenimiento -Posibilidad de uso subterráneo
Aplicaciones
Perma FUTURA es adecuado para la lubricación de un solo punto de rodamientos y cojinetes lisos, guías deslizantes, engranajes abiertos, cremalleras, husillos, retenes y cadenas. Este sistema de lubricación es ideal para su uso en zonas que requieren un tratamiento altamente higiénico. Perma Futura ha demostrado su eficacia en la industria alimentaria gracias a su resistencia a la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Embalaje | plástico transparente |
| Uso | lubricación en un solo punto |
| Viscosidad a 40 °C | 220 mm²/s |
| Composición | ester / pao |
| 67 mm | |
| 111 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,66 € Sin IVA
/ unidad
35,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días