PANTALON TERMICO T-XL PENCK NEGRO - FROID ACTIF

PENCK active cold calzoncillo largo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:885043
Rubix:798950136000
EAN:3660338383519
brand logo
Resumen técnico
Colornegro
Tamañoxl
Material Principalfibra zargun
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PANTALON TERMICO T-XL PENCK NEGRO - FROID ACTIF


Protección térmica de fibra Zargun®. Innovadora gama de fibras con base cerámica. Tecnología que proporciona una importante protección contra el frío con un peso reducido. Termorreguladora, evacua la humedad y mantiene el cuerpo seco. Elasticidad duradera y resistente a los rayos UV. Tacto suave y muy confortable. Esta gama garantiza un calor constante, suave y permanente. Enfriamiento activo para usuarios activos: regula la temperatura corporal.

Información técnica


Atributos
Colornegro
Tamañoxl
Material Principalfibra zargun
Materialfibra zargun
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,37 Sin IVA
/ unidad
47,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (6)