Referencias
Festo:PEN-12X1,75-BL
Rubix:798203171000
fabricante:551460
EAN:4052568052454

Resumen técnico
| Diámetro interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Longitud del rollo | 50 m |
Documentos
Detalles de producto : PEN-12X1,75-BL
Tubo de plástico PEN-12X1,75-BL calibrado exteriormente, para racores QS, polietileno (no permitido en la fabricación de productos alimenticios). Diámetro exterior=12 mm, radio de curvatura relevante para el caudal=58 mm, diámetro interior=8,4 mm, radio de curvatura mín.=33 mm, presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 475x475x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 64,28 g |
| Diámetro interior | 8.4 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,60 € Sin IVA
/ unidad
1,94 € IVA incluido
Entrega estimada (15) días