Referencias
Parker:121V5106
Rubix:798300081000
Documentos
Detalles de producto : 121 V 51 06
The V Series direct operated solenoid valves includes many options to fullfill the demand of the most challenging applications in Industrial and Process markets. The solid and robust design includes 303 and 316L bodies and a stainless steel operator rated for million of life cycles. This product solution can optimize the total ownership costs in a broad range of heavy duty and high demanding applications.
Markets:
- Industrial
- Process
Applications:
- Compressors
- Air Treatment
- Fluid & gas control/handling
- Actuators control
- Waater and steam control
Features/Benefits:
- High Corrosion Resistant
- Coil modularity
- Multiapproved coil including Atex
Markets:
- Industrial
- Process
Applications:
- Compressors
- Air Treatment
- Fluid & gas control/handling
- Actuators control
- Waater and steam control
Features/Benefits:
- High Corrosion Resistant
- Coil modularity
- Multiapproved coil including Atex
Tipo de accionamiento: Accionamiento directo
Cumple con las especificaciones Atex: -
Material del cuerpo: acero inoxidable 316L
Consumo de energía de la bobina: -
Cumple con las especificaciones de la bobina: -
Rango de temperatura de la bobina: -
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Tamaño del orificio de escape: 2,5
Coeficiente de caudal 1: 3,5 l/min
Coeficiente de caudal 2: 0,15
Función: Universal
Clase de aislamiento: F (155 °C)
Temperatura máxima del fluido: 75
Presión máxima de funcionamiento: 8,5 bar CA/CC
Medios: aire, gases inertes
Temperatura mínima del fluido: -10 °C
Presión mínima de funcionamiento: 0 bar (CA o CC)
Tamaño del orificio: 2,5
Tamaño del puerto: 1/4 NPT / 1/8 NPTF
Tipo de puerto: Montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material del sello: FKM
Material del asiento: -
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 3/2 vías
Cumple con las especificaciones Atex: -
Material del cuerpo: acero inoxidable 316L
Consumo de energía de la bobina: -
Cumple con las especificaciones de la bobina: -
Rango de temperatura de la bobina: -
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Tamaño del orificio de escape: 2,5
Coeficiente de caudal 1: 3,5 l/min
Coeficiente de caudal 2: 0,15
Función: Universal
Clase de aislamiento: F (155 °C)
Temperatura máxima del fluido: 75
Presión máxima de funcionamiento: 8,5 bar CA/CC
Medios: aire, gases inertes
Temperatura mínima del fluido: -10 °C
Presión mínima de funcionamiento: 0 bar (CA o CC)
Tamaño del orificio: 2,5
Tamaño del puerto: 1/4 NPT / 1/8 NPTF
Tipo de puerto: Montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material del sello: FKM
Material del asiento: -
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 3/2 vías
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula de accionamiento directo |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,35 € Sin IVA
/ unidad
225,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

