GZ25SCF
Parker Hannifin ERMETO DIN RACOR GIRATORIO PARA TUBO HIDRÁULICO DE ALTA PRESIÓN
Ver información técnicaReferencias
Parker:GZ25SCF
Rubix:798386927000
fabricante:GZ25SCF
Detalles de producto : GZ25SCF
La función principal de los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN giratorios es la conexión de 2 tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies libres de Cr(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De giro a giro
Tamaño de la conexión 1: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: De giro a giro
Tamaño de la conexión 1: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tamaño de la conexión 2: 25 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 25 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 420
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 25 mm |
| Diámetro de conexión 2 | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,16 € Sin IVA
/ unidad
51,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

