Referencias
Parker:WHK10LRCF
Rubix:799024072000
fabricante:WHK10LRCF

Documentos
Detalles de producto : WHK10LRCF
Los racores banjo se utilizan en aplicaciones con espacio limitado que implican altos niveles de presión de trabajo. En el pasado, la gama de productos de racores banjo Parker incluía las series W H(resistente a altas presiones), SWVE (diseño compacto) y DSVW (muy buen caudal). Ahora, hemos combinado estas 3 series para crear la nueva serie WHK, uniendo todas las ventajas de nuestros anteriores diseños de racores banjo. Además de las características del producto, también se ha mejorado su seguridad. Con el nuevo diseño los tornillos banjo no pueden caerse durante el montaje gracias al diseño optimizado. Además, ya no es posible confundir las dimensiones métricas con las de pulgadas.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro exterior del tubo de 10 mm
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Tipo de junta: Anillo de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro exterior del tubo de 10 mm
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/4 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: Metal
Tipo de junta: Anillo de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Resistente a altas presiones (hasta 420 bar)
Diseño compacto
Sistema de junta blanda con excelentes propiedades de estanqueidad
Baja pérdida de presión gracias al diseño optimizado del perno banjo con perforación en ángulo
2 en 1: versión de estanqueidad metálica disponible - no se necesita junta metálica adicional
Mayor seguridad
Mejor gestión del almacén
Diseño compacto
Sistema de junta blanda con excelentes propiedades de estanqueidad
Baja pérdida de presión gracias al diseño optimizado del perno banjo con perforación en ángulo
2 en 1: versión de estanqueidad metálica disponible - no se necesita junta metálica adicional
Mayor seguridad
Mejor gestión del almacén
Aplicaciones
Máquinas herramienta, hidráulica móvil, construcción naval/offshore, transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Norma | TA00000TA FOR EO-DPR, EO-PSR, EO-2, EO2-FORM;23069/CO BV;LR23274740TA-EO-DPR-PSR-EO-2-EO2-FORM;HPCE_ISO9001_WBL;2014/68/EU;DG-4502AR0593_PSR,DPR,D;KTA 1401- CONFIRMATION;23066/CO BV;MAC333317XG;TA21420 FOR DPR/PSR/EO-2 |
| Tipo | racor din banjo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,67 € Sin IVA
/ unidad
29,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días