Referencias
Parker:341N01-8993-488980C2
Rubix:798857859000
fabricante:341N01-8993-488980C2


Resumen técnico
| Tipo | válvula de carrete de alta resistencia |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : 341N01-8993-488980C2
La serie de válvulas NAMUR Heavy Duty Spool incluye numerosas soluciones de productos para la actuación de válvulas en la industria de procesos. Esta gama ofrece un rendimiento de caudal incomparable, de hasta 1400 l/min. El diseño del carrete y los materiales hacen que este producto sea extremadamente fiable tanto para aplicaciones de baja como de alta frecuencia, convirtiéndolo en la mejor elección para aplicaciones críticas de control de procesos. La modularidad de esta solución de producto en combinación con nuestro programa de bobinas ATEX puede optimizar los costes totales de propiedad ofreciendo alta fiabilidad, extrema flexibilidad y la mejor competitividad.
Tipo de accionamiento: Pilotado
Especificaciones Atex cumplidas: -
Material del cuerpo: Aluminio anodizado
Consumo de energía de la bobina: 2,5
Especificaciones de la bobina cumplidas: CE - EAC
Rango de temperatura de la bobina: -40 °C +50 °C
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: Enchufe 2 P + E según EN 175301-803 Tipo B
Coeficiente de caudal 1: 600 l/min
Función: RETORNO POR MUELLE
Clase de aislamiento: F 155 °C
Temperatura máxima del fluido: +80 °C
Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
Fluido: aire
Temperatura mínima del fluido: -25 °C
Presión mínima de funcionamiento: 2 bar
Tamaño del orificio: 4 mm
Tamaño del puerto: G 1/8 - G 1/4
Tipo de puerto: Namur
Tensión de alimentación: 24 V CC
Material de la junta: NBR
Especificaciones cumplidas: Con escape capturado - Anulación manual - Operador en línea
Tipo de válvula: 3/2-5/2 vías
Especificaciones Atex cumplidas: -
Material del cuerpo: Aluminio anodizado
Consumo de energía de la bobina: 2,5
Especificaciones de la bobina cumplidas: CE - EAC
Rango de temperatura de la bobina: -40 °C +50 °C
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: Enchufe 2 P + E según EN 175301-803 Tipo B
Coeficiente de caudal 1: 600 l/min
Función: RETORNO POR MUELLE
Clase de aislamiento: F 155 °C
Temperatura máxima del fluido: +80 °C
Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
Fluido: aire
Temperatura mínima del fluido: -25 °C
Presión mínima de funcionamiento: 2 bar
Tamaño del orificio: 4 mm
Tamaño del puerto: G 1/8 - G 1/4
Tipo de puerto: Namur
Tensión de alimentación: 24 V CC
Material de la junta: NBR
Especificaciones cumplidas: Con escape capturado - Anulación manual - Operador en línea
Tipo de válvula: 3/2-5/2 vías
Cualidades
-Larga vida útil
Alto caudal
SIL Homologado por terceros
Amplia gama de bobinas disponibles, incluida ATEX
Alto caudal
SIL Homologado por terceros
Amplia gama de bobinas disponibles, incluida ATEX
Aplicaciones
Farmacéutica;Producción de alimentos y bebidas;Almacenamiento;Tratamiento de aguas;Refinerías;Dosificación de polvos;Accionamiento de válvulas
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de carrete de alta resistencia |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Rango de presión | 2/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,11 € Sin IVA
/ unidad
192,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días