Detalles de producto : 867617 PARKA 4 EN 1 AMA/MARINO T-XL
Normativa: EN ISO 20471 EN14058 (2017) EN343 (2003) +A1 (2007) Parka + Chubasquero + Chaqueta + Chaleco. Mangas remetidas. Costuras estancas. Cierre de cremallera con cierre de botón. Puños de ajuste con corchetes. Cuello de polo con forro polar, que contiene una capucha ajustable integrada totalmente forrada. Cuello trasero cerrado con tres botones de presión. Cordón de tracción en la parte inferior de la parka. Tejido: Tejido Oxford 300D 100% poliéster con revestimiento de poliuretano. Peso: 185 g/m². Forro higiénico 100% poliéster tafetán. Peso: 250 g/m². Tejido retrorreflectante: Tejido retrorreflectante con microperlas certificado ISO 20471. 25 ciclos de lavado a 40°C (según ISO 6330 4N).
Cualidades
Fijación para chaleco contra el frío: Cierre de cremallera con cinta autoadherente en cuello y muñecas.