Referencias
GISS:840848
Rubix:798950459000
fabricante:840848
EAN:3660338069086

Documentos
Detalles de producto : PARKA 4 EN 1 T-3XL EOLER AMARILLO/AZUL AV
Parka + Cortaviento + Chaqueta + Chaleco.
Parka bicolor Amarillo/Azul Marino o Naranja/Azul Marino en tejido Oxford 100% poliéster resistente a la transpiración, revestimiento de poliuretano. Forro de malla 100% poliéster. Capucha desmontable con cordón de ajuste..
Chaqueta bicolor con mangas desmontables. Amarillo/azul marino o naranja/azul marino, 100% poliéster, tejido Oxford resistente a la transpiración, revestimiento de poliuretano..
Mangas acolchadas..
Inserciones reflectantes en las mangas..
PUNTOS FUERTES.
Tejido impermeable y transpirable y costuras totalmente estancas. Normativa: EN ISO 20471 EN343 EN14058 EN ISO 20471
Parka bicolor Amarillo/Azul Marino o Naranja/Azul Marino en tejido Oxford 100% poliéster resistente a la transpiración, revestimiento de poliuretano. Forro de malla 100% poliéster. Capucha desmontable con cordón de ajuste..
Chaqueta bicolor con mangas desmontables. Amarillo/azul marino o naranja/azul marino, 100% poliéster, tejido Oxford resistente a la transpiración, revestimiento de poliuretano..
Mangas acolchadas..
Inserciones reflectantes en las mangas..
PUNTOS FUERTES.
Tejido impermeable y transpirable y costuras totalmente estancas. Normativa: EN ISO 20471 EN343 EN14058 EN ISO 20471
Cualidades
• Waterproof, breathable fabric and fully leak-tight seams.
• Standard: EN ISO 20471 EN343 EN14058 EN ISO 20471
• Standard: EN ISO 20471 EN343 EN14058 EN ISO 20471
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material | tejido oxford 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,93 € Sin IVA
/ unidad
199,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días