Referencias
AMF:73015
Rubix:799286962000
fabricante:73015
EAN:4020772073015
Detalles de producto : PAR DE MORDAZAS SUJECION PROFUNDA 22 MM
Mordaza de sujeción profunda AMF
Características: templado y pavonado en tono azulado. Diseño especialmente bajo, sin que sobresalgan los tornillos de sujeción. Las mordazas sujetan mediante efecto de cuña al mismo tiempo, hacia delante y hacia abajo.
Aplicación: para sujetar placas más bajas.
Volumen de suministro: mordaza de sujeción profunda (par) completa con tornillos de fijación ISO 4762 (10.9), tuercas para ranuras en T DIN 508 y destornillador hexagonal ISO 2936.
Características: templado y pavonado en tono azulado. Diseño especialmente bajo, sin que sobresalgan los tornillos de sujeción. Las mordazas sujetan mediante efecto de cuña al mismo tiempo, hacia delante y hacia abajo.
Aplicación: para sujetar placas más bajas.
Volumen de suministro: mordaza de sujeción profunda (par) completa con tornillos de fijación ISO 4762 (10.9), tuercas para ranuras en T DIN 508 y destornillador hexagonal ISO 2936.
Información técnica
Atributos
| Fuerza de sujeción | 36 kN |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,35 € Sin IVA
/ unidad
346,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

