Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.114)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.254)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Medio ambiente y seguridad
Medio ambiente
Contenedores de residuos
Papelera
PAPELERA TAPA BASCULANTE 25 LT BLANCO
PAPELERA TAPA BASCULANTE 25 LT BLANCO
Papelera de tapa basculante
Referencias
spartex:
852022
rubix:
798944582000
ean:
3660338091797
Resumen técnico
Capacidad
25
l
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PAPELERA TAPA BASCULANTE 25 LT BLANCO
Cubo de basura con tapadera de polipropileno.
Color blanco.
Fácil mantenimiento.
Asas a los lados.
Adecuado para su inclusión en los planes HACCP.
Información técnica
Atributos
Capacidad
25
l
Color
Blanco
Material
Polipropileno
Dimensión (alt. x anch. x prof.)
520x320x240
mm
Altura
520
mm
Anchura
320
mm
Profundidad
240
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
37,67
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (2)