Referencias
Portwest:CR40BKRM
Rubix:799022735000
fabricante:CR40BKRM
EAN:5036108363933



Detalles de producto : PANTALON T-M CR40 COMBAT NEGRO C/DELANTERA RESISTENTE CORTES
Pantalon Tissu extérieur : 98% algodón,2% Elastano 255g Tejido de contraste : 42.5% HPPE, 21.3% Fibra de vidrio, 21.3% PET, 14.9% Nylon
Polo : Tejido exterior : Polycotón Kingsmill: 55% Algodón, 45% Poliéster 175g Tejido de contraste : 40% HPPE, 40% fibra de vidrio, 20% Poliéster
Polo : Tejido exterior : Polycotón Kingsmill: 55% Algodón, 45% Poliéster 175g Tejido de contraste : 40% HPPE, 40% fibra de vidrio, 20% Poliéster
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,50 € Sin IVA
/ unidad
103,46 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h