Referencias
Trivi:G30 3100-30/XL
Rubix:798852432000


Resumen técnico
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
Detalles de producto : PANTALON T-XL G30 3100 AMARILLO
Pantalon peto impermeable de PVC con tirantes de cierres regulables. costuras impermeables con alta frequencia. refuerzo interior
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 87 % pvc – 13% pe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,87 € Sin IVA
/ unidad
42,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días