Referencias
Cofra Safety:V025-0-01/50
Rubix:798543343000

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-56 EU/T-50 E SAFE NARANJA AV MB
2 bolsillos traseros con tapeta, abertura con cierre de cremallera en la parte inferior y polainas impermeables, amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera, bandas e insertos reflectantes, bolsillo lateral con tapeta, cintura ajustable, corte ergonómico de las piernas y rodillas, parches de refuerzo en las rodillas, termosellado.
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | 50 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% poliéster encerado poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,48 € Sin IVA
/ unidad
65,92 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h