Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa de trabajo
Pantalón de trabajo
PANTALON T-56 MULTI-2B 11383 MARINO MB
PANTALON T-56 MULTI-2B 11383 MARINO MB
PANTALON MULTI-2B
Referencias
seana textil:
MULTI-2B 11383-NAV/56
rubix:
798838884000
Resumen técnico
Color
Azul marino
Tamaño
56
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PANTALON T-56 MULTI-2B 11383 MARINO MB
Pantalón multibolsillos 1/2 cintura elástica, 65%poliéster - 35% algodón, 240grs, dos bandas reflectantes en cada camal.
Información técnica
Atributos
Color
Azul marino
Tamaño
56
Material Principal
Poliéster
Gramaje
240
g/m²
Material
65% poliéster - 35% algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
21,70
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (44)
Crear PDF del producto