PANTALON T-S ADVANCE MUJER BLANCO


Pantalón mujer ADVANCE

Referencias
valento:ADVANCE-WHI-S
rubix:798836936000
Resumen técnico
ColorBlanco
TamañoS
Material PrincipalPoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PANTALON T-S ADVANCE MUJER BLANCO


Pantalón largo multibolsillos de mujer, confeccionado en tejido de sarga 67% poliéster - 33% algodón, 210grs.
Pantalón largo multibolsillos de mujer, confeccionado en tejido de sarga resistente y duradera. Diseñado siguiendo el patrón del cuerpo femenino. Cintura con elástico interior en la zona trasera para un mejor ajuste. Dos bolsillos oblicuos en la cadera y dos bolsillos grandes de parche con tapa y cierre de velcro en los laterales de ambas perneras. Bolsillo trasero de parche en lado derecho. Cierre central con cremallera y botón.

Información técnica


Atributos
ColorBlanco
TamañoS
Material PrincipalPoliéster
Gramaje210 g/m²
Material65 % Poliéster 35% Algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,49 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días