PANTALON T-S ADVANCE MUJER AZUL MARINO ORION
Pantalón mujer ADVANCE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Valento:ADVANCE-ORION-S
Rubix:798667314000

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-S ADVANCE MUJER AZUL MARINO ORION
Pantalón largo multibolsillos de mujer, confeccionado en tejido de sarga 67% poliéster - 33% algodón, 210grs.
Pantalón largo multibolsillos de mujer, confeccionado en tejido de sarga resistente y duradera. Diseñado siguiendo el patrón del cuerpo femenino. Cintura con elástico interior en la zona trasera para un mejor ajuste. Dos bolsillos oblicuos en la cadera y dos bolsillos grandes de parche con tapa y cierre de velcro en los laterales de ambas perneras. Bolsillo trasero de parche en lado derecho. Cierre central con cremallera y botón.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 65 % poliéster 35% algodón |
| Gramaje | 210 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,50 € Sin IVA
/ unidad
11,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
