PANTALON T-L DRILL AZUL MARINO ORION MB VR


Pantalón DRILL

Referencias
valento:DRILL-ORION-L
rubix:798838530000
Resumen técnico
ColorAzul marino
TamañoL
Material PrincipalPoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PANTALON T-L DRILL AZUL MARINO ORION MB VR


Pantalón largo de visibilidad realzada, multibolsillos con pinzas, confeccionado en tejido de sarga resistente y duradera. Bajo con elástico interior en la zona trasera para un mejor ajuste. Dos bolsillos oblicuos en la cadera y dos bolsillos grandes de parche con tapa y cierre de velcro en los laterales de ambas perneras. Bolsillo trasero de parche en lado derecho. Cierre central con cremallera y botón. Incluye dos bandas de material retrorreflectante cosidas en el contorno de cada pierna, por debajo de la rodilla. Cumple normativa EN 17353:2020 (Tipo B2).

Información técnica


Atributos
ColorAzul marino
TamañoL
Material PrincipalPoliéster
Gramaje210 g/m²
Material65% Poliéster 35% Algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días