Referencias
Valento:DRILL-ORION-3XL
Rubix:798340809000

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-3XL DRILL AZUL MARINO ORION MB VR
Pantalón largo de visibilidad realzada, multibolsillos con pinzas, confeccionado en tejido de sarga resistente y duradera. Bajo con elástico interior en la zona trasera para un mejor ajuste. Dos bolsillos oblicuos en la cadera y dos bolsillos grandes de parche con tapa y cierre de velcro en los laterales de ambas perneras. Bolsillo trasero de parche en lado derecho. Cierre central con cremallera y botón. Incluye dos bandas de material retrorreflectante cosidas en el contorno de cada pierna, por debajo de la rodilla. Cumple normativa EN 17353:2020 (Tipo B2).
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 210 g/m² |
| Material | 65% poliéster 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,30 € Sin IVA
/ unidad
16,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
