Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa de trabajo
Pantalón de trabajo
PANTALON T-M 961 TOP RANGE NEGRO/GRIS/NARANJA MB
PANTALON T-M 961 TOP RANGE NEGRO/GRIS/NARANJA MB
Pantalón 961
Referencias
juba:
961/M
rubix:
798426805000
Resumen técnico
Color
Negro
Tamaño
M
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PANTALON T-M 961 TOP RANGE NEGRO/GRIS/NARANJA MB
Pantalón multibolsillos bicolor. Elásticos en cintura. Cierre de cremallera y botón. Apertura para rodilleras.
Información técnica
Atributos
Color
Negro
Tamaño
M
Material Principal
Poliéster
Material
65% poliéster, 35% algodón canvas
Color secundario
Gris
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
50,92
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (3)