Referencias
Juba:711DN/S
Rubix:798426855000

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-S 711DN THERMAL UNDERWEAR AZUL MARINO
Pantalón interior térmico.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | bambú |
| Material | 65% viscosa de bambú 30% lyocell y 5% elastano. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,32 € Sin IVA
/ unidad
31,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
