La gama WypAll* X80 se ha diseñado especialmente para tareas de limpieza de dificultad alta y de superficies rugosas, donde la fuerza y grosor son requisitos fundamentales. Los paños WypAll* X80 no se rasgan y mantienen la consistencia tanto en calidad como en tamaño. El 70 % de los usuarios quedó impresionado por la resistencia del paño, lo que lleva a que 3 veces más usuarios los prefiera por encima de los trapos. Como líder en fuerza, nuestro objetivo es ayudarle a mejorar la productividad y eficiencia y reducir los residuos con un paño de uso prolongado, limpio, consistente y fiable. La avanzada tecnología Hydroknit* garantiza que cada paño sea fuerte, resistente y muy absorbente sin rasgarse. Perfecto para su uso en la industria manufacturera. Se suministra en un rollo de alta capacidad que, al utilizarse con el dispensador portátil, proporciona el producto en el momento en el que lo necesita. Tamaño de hoja individual: 34 cm (L) x 31, 5 cm (An). Compatibles con los dispensadores Kimberly-Clark Professional* (códigos de producto 6154, 6155 y 6146).
paños reutilizables blancos, 1 capa. ideal para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles en la industria manufacturera. los paños sean fuertes, resistentes y a prueba de desgarros. preferido por 3 veces más usuarios por encima de los trapos.
Cualidades
1 rollo grande x 475 paños blancos de 1 capa (475 en total)
perfecto para su uso en la industria manufacturera, para tareas de limpieza de dificultad alta y de superficies rugosas, donde la fuerza y grosor son requisitos fundamentales.la tecnología hydroknit* garantiza que cada paño sea fuerte, resistente y a prueba de desgarros.
rollo de alta capacidad
compatible con los dispensadores de paños kimberly-clark professional* (códigos de producto 6154, 6155 y 6146)
certificación de contacto con alimentos
los paños son fuertes y a prueba de desgarros, y mantienen su integridad y tamaño.