Los productos de paños profesionales de la marca WypAll® están diseñados para los entornos específicos donde van a ser utilizados, para rendir al máximo en sus tareas de limpieza. Este rollo Jumbo industrial azul de 3 capas extraancho de un solo uso tiene hojas más anchas diseñadas para tareas de servicio pesado exigentes. El rollo es perfecto para absorber derrames industriales y limpiar piezas o superficies aceitosas o sucias. Nuestra tecnología Airflex™ patentada proporciona una excepcional resistencia y capacidad de absorción. Este rollo es compatible con dispensadores de montaje en pared y dispensadores de pedestal de rollos Jumbo Kimberly-Clark (6146, 6154 y 6155). Tamaño de hoja individual: 38 cm (L) x 37 cm (An).
paño de color azul y 3 capas de duración limitada. idóneo para trabajos pesados, como vertidos industriales o limpieza de piezas y componentes. tecnología airflex* que garantiza una superior resistencia y absorbencia. producto compatible con los dispensadores 6146, 6154 y 6155.
Cualidades
1 rollo x 750 hojas azules de 3 capas (750 en total)
idóneo para trabajos pesados, como vertidos industriales o limpieza de piezas y componentesla exclusiva tecnología de lámina base airflex* tiene la suficiente resistencia para terminar cualquier tarea sin romperse y es lo bastante absorbente para limpiar la mayoría de vertidos con facilidad.
paño de un solo uso
producto compatible con los dispensadores de toallas secamanos en rollo kimberly-clark professional* (códigos 6146, 6154 y 6155).
formato de bobina