7568 CAJA-10 IMPREGNADOS X80.
Paños de limpieza codificados por colores WypAll® X80 7568 - Paños rojos - 10 paquetes x 25 paños de limpieza de alta resistencia (250 en total)
Ver información técnicaReferencias
Wypall:7568
Rubix:798262472000
fabricante:7568
EAN:5033848004386






Detalles de producto : 7568 CAJA-10 IMPREGNADOS X80.
Independientemente de las superficies con las que entren en contacto a lo largo del día, ofrezca a sus empleados y visitas una mayor tranquilidad al proporcionarles soluciones probadas de higiene basadas en la limpieza y la desinfección en el lugar de trabajo. Los paños WypAll® han sido diseñados para mejorar las prácticas de higiene y el cumplimiento de las normas, y ayudan a romper la cadena de transmisión de gérmenes. La gama WypAll® X80 comprende paños de limpieza de uso prolongado para su uso en áreas de alta higiene. Estos paños de limpieza rojos de alta resistencia se han diseñado especialmente para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles en entornos de procesamiento de alimentos y sanitarios. Los paños de limpieza codificados por colores están disponibles en cuatro colores (azul, rojo, verde y amarillo) y diseñados para facilitar la segregación de tareas cuando es un requisito clave. La limpieza codificada por colores ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada, ya que el color de los paños de limpieza determina la tarea de limpieza para la que se utilizan. La tecnología avanzada Hydroknit® se utiliza en estos paños no tejidos, lo que garantiza que estos paños de limpieza rojos sean ligeros pero absorbentes. Esta absorbencia añadida ayuda a reducir los residuos, lo que permite una limpieza más rápida y eficaz. Estos paños de limpieza de alta resistencia tienen certificación de contacto con alimentos y se han probado como compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, lejía (sodio hipoclorito) y quats (compuestos de amonio cuaternario). Para aplicaciones completamente empapadas, estos paños de limpieza han sido probados como compatibles con jabón, detergente, lejía (hipoclorito de sodio), peróxido de hidrógeno, ácido peracético, metiletilcetona, isopropanol y acetona. Siga siempre las instrucciones del fabricante relativas a la dilución, la aplicación y el tiempo de contacto. Debido a que la lejía tiende a desestabilizarse, el período de prueba de compatibilidad se limitó a 24 horas para reflejar las instrucciones de uso recomendadas por el fabricante de la lejía.Estos paños de limpieza están disponibles en un envase higiénico de polietileno que ayuda a proteger contra los contaminantes. La dispensación de un solo servicio ayuda a evitar que la suciedad entre en contacto con los paños de limpieza a la vez que se controla su uso. Tamaño de hoja individual: 41 cm (L) x 33,5 cm (An). El código de producto azul es el 7565, el verde es el 7566 y el amarillo es el 7567.
Paños con codificación por colores. Para mantenimiento y limpieza en el procesamiento de alimentos y en entornos sanitarios. Certificados para el contacto con alimentos. Disponibles en 4 colores para evitar la contaminación cruzada.
Cualidades
Cada paquete contiene 25 paños de limpieza rojos de alta resistencia. Estos paños de limpieza duraderos de 1 capa están diseñados para facilitar la limpieza codificada por colores
Certificados para estar en contacto con los alimentos, estos paños de limpieza codificados por colores están disponibles en 4 colores diferentes para ayudar a evitar la contaminación cruzada
La avanzada tecnología Hydroknit® garantiza que cada paño sea resistente y de rápida absorción
Los paños de limpieza WypAll® X80 están diseñados para mejorar las prácticas de higiene y el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo
Estos paños de limpieza están disponibles en un envase higiénico de polietileno que ayuda a proteger contra los contaminantes
Certificados para estar en contacto con los alimentos, estos paños de limpieza codificados por colores están disponibles en 4 colores diferentes para ayudar a evitar la contaminación cruzada
La avanzada tecnología Hydroknit® garantiza que cada paño sea resistente y de rápida absorción
Los paños de limpieza WypAll® X80 están diseñados para mejorar las prácticas de higiene y el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo
Estos paños de limpieza están disponibles en un envase higiénico de polietileno que ayuda a proteger contra los contaminantes
Aplicaciones
Healthier Workplace;Healthier Workplace;Healthier Workplace;Healthier Workplace;Healthier Workplace;Healthier Workplace;Healthier Workplace
Información técnica
Atributos
| Número de formatos | 250 |
|---|---|
| Contacto con alimentos | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,19 € Sin IVA
/ unidad
276,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días