Referencias
Panter:PANDION S3 247-BLU/39
Rubix:798867017000
fabricante:492452100/39
EAN:8422044241324

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-39 PANDION S3 AZUL 247
Bota de seguridad multifunción muy resistente y duradera. Fabricada libre de componentes metálicos en piel serraje natural hidrofugada y material textil Cordura, escogidos por su calidad y capacidad transpirable. alzado especial Multifunción con puntera anti-impactos no metálica certificada, extra ancha y resistente a 200 Julios, y con planta antiperforación textil no metálica. Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad flexibilidad y estabilidad. Suela de Poliuretano de doble densidad, ligera, antideslizante, flexible y resistente a aceites e hidrocarburos. Diseño especial antideslizante con sistema de absorción de energía en el talón. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Plantilla antiestática y antibacteriana, resistente a la abrasión y el desgaste. Protección del tobillo sobredimensionada con acolchados antirrozaduras. Lengüeta confort y sistema rápido de atado sin ojetes.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 39 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | no |
| Sin metal | si |
| Tipo de suelas | pu+pu |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel serraje hidrofugado + cordura |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,75 € Sin IVA
/ unidad
45,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39
