PALETIN 5901-B
Paletín con mango de madera para trabajos de acabado y de albañilería / 5901
Ver información técnicaReferencias
Bellota:5901-B
Rubix:798499901000

Detalles de producto : PALETIN 5901-B
Paletín profesional de acero, forjado en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas (irrompible). Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga, no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango-espiga. Mango de madera de haya certificado PEFC de tacto agradable con virola de acero inoxidable. Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.
Paletín con mango madera de haya PEFC 150 mm / 5901B
Cualidades
Prepara la masa, extiéndela y remata con la máxima seguridad de que el paletín no se te romperá nunca.
Para toda la vida. Forjado en una sola pieza, está fabricada en acero especial Bellota. Tratado térmicamente.
No baila. Perfecta fijación entre la espiga y el mango de madera de haya, de tacto suave y con certificación PEFC.
Aplicaciones
Construcción, albañilería, preparar cemento y mortero
Información técnica
Atributos
| Anchura | 10 cm |
|---|---|
| Material | acero |
| Mango | mango de haya |
| Longitud | 260 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,52 € Sin IVA
/ unidad
29,67 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
