VAOH-22-H9

Palanca manual VAOH

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VAOH-22-H9
Rubix:798202684000
fabricante:542706
EAN:4052568091224
brand logo
Resumen técnico
Diámetro (pulgadas)4 ''
Presión de servicio63 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VAOH-22-H9


palanca manual VAOH-22-H9 para el accionamiento mecánico de válvulas de bola VZBA y VAPB. Longitud=280 mm, Apertura de llave=22 mm, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2 - Efectos de corrosión medios, Peso del producto=750 g, Nota sobre el material=(* sin cobre ni PTFE, * Contiene sustancias de silicona)

Información técnica


Atributos
Diámetro (pulgadas)4 ''
Presión de servicio63 bar
Perfilpalanca manual
Materialhigh-alloy stainless steel (material no. 1,4408)
Conexiónrp
Tamaño de la roscarp4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,01 Sin IVA
/ unidad
101,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días