Referencias
GISS:899136
Rubix:799330090000
EAN:3660338527760






Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-39 ORPHEO S1PS SR HRO ESD
El calzado ORPHEO ofrece un diseño deportivo y moderno especialmente adaptado al pie femenino.
Su corte textil resistente con tecnología FITFRAME® refuerza la estructura sin costuras, mientras que la puntera de fibra de vidrio garantiza una protección ligera y fiable.
La entresuela con tecnología IMPULSE.FOAM® asegura un retorno de energía de hasta un 55 % y reduce significativamente la fatiga, complementada por una suela exterior de caucho HRO resistente hasta 300 °C.
Transpirables, cómodos y resistentes a la abrasión, resultan perfectamente adecuados para entornos secos y cumplen con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Su corte textil resistente con tecnología FITFRAME® refuerza la estructura sin costuras, mientras que la puntera de fibra de vidrio garantiza una protección ligera y fiable.
La entresuela con tecnología IMPULSE.FOAM® asegura un retorno de energía de hasta un 55 % y reduce significativamente la fatiga, complementada por una suela exterior de caucho HRO resistente hasta 300 °C.
Transpirables, cómodos y resistentes a la abrasión, resultan perfectamente adecuados para entornos secos y cumplen con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Cualidades
Calzado para mujer
Tecnología antifatiga
Resistencia a la abrasión
Tecnología antifatiga
Resistencia a la abrasión
Aplicaciones
Adecuada para transporte, logística, servicios, construcción, automoción y manipulación.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | textil |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s1ps sr hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,58 € Sin IVA
/ unidad
120,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
