Referencias
Optibelt:10 x 375
Rubix:798356597000
fabricante:1743465
EAN:4014486031560




Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z14 |
| Longitud interior | 375 mm |
Detalles de producto : Z 14 10X375
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z14 |
| Longitud interior | 375 mm |
| Longitud exterior | 413 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 397 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días