Referencias
Optibelt:10 X 710
Rubix:798051655000
fabricante:1635602
EAN:4014486031744





Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z28 |
| Longitud interior | 710 mm |
Detalles de producto : Z 28 10X710
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x17x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Perfil | z/10 |
| Designación de la correra | z28 |
| Longitud interior | 710 mm |
| Longitud exterior | 748 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 732 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días