C 150 22X3810

optibelt VB C/22

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:22 X 3810
Rubix:798181483000
fabricante:1659219
EAN:4014486038033
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac150
Longitud interior3810 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 150 22X3810


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x356x356 mm
Peso neto1234 g
Perfilc/22
Designación de la correrac150
Longitud interior3810 mm
Longitud exterior3898 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa3868 mm
61,62 € Sin IVA
/ unidad
74,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días