Referencias
Optibelt:13 X 2591
Rubix:798355597000
fabricante:1503507
EAN:4014486033519





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a102 |
| Longitud interior | 2591 mm |
Detalles de producto : A 102 13X2591
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x192x192 mm |
|---|---|
| Peso neto | 282 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a102 |
| Longitud interior | 2591 mm |
| Longitud exterior | 2641 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 2621 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,15 € Sin IVA
/ unidad
24,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días